Nordlux - IP S4 plafonnier Metal et plastique Blanc GU10 - 78511001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Panneau LED - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581268388
Réf. Sonepar
04938126838
Réf. Fournisseur
78511001
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP44
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
Panneau LED:
Non
IP S4 est un plafonnier contemporain et élégant de coloris Blanc en Métal et plastique. Idéal en salle de bain. GU10, 8W LED Max
NoticePDF






