fin de vie

Nordlux - KAITO PRO 40 Suspension Noir LED - 2220526003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie
Nordlux - KAITO PRO 40 Suspension Noir LED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • puissance de lampe acceptée - 24...24 W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924011436

Réf. Sonepar

04938401143

Réf. Fournisseur

2220526003

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

1600 lm

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau du boîtier/corps:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

puissance de lampe acceptée:

24...24 W

KAITO PRO 40 est une suspension de coloris noir en métal, LED, garantie 5 ans