fin de vie

Nordlux - KITCHENIO 1-KIT 3000-4000K SORT - 2015450103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • facteur de puissance (cos phi) - 3000

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002793

Réf. Sonepar

04938400279

Réf. Fournisseur

2015450103

Marque

Nordlux

température de couleur:

4000...4000 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

facteur de puissance (cos phi):

3000

valeur d'effet stroboscopique SVM:

1

nombre de pôles:

1

Le luminaire sous-meuble Kitchenio est très simple à installer car il peut être facilement encastré ou monté en surface à l'aide de vis ou de ruban adhésif double face.