Nordlux - KITCHENIO 3-KIT 3000-4000K SORT - 2015460103

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 3
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924002823
Réf. Sonepar
04938400282
Réf. Fournisseur
2015460103
Marque
Nordlux
température de couleur:
4000...4000 K
évaluation de l’éblouissement (UGR):
3
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
facteur de puissance (cos phi):
3000
nombre de pôles:
3



