fin de vie

Nordlux - KURNOS 20, App murale, Galv., IP54, E14 - 2118061031

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • évaluation de l’éblouissement (UGR) - 20

  • douille - E14

  • montage mural - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004599

Réf. Sonepar

04938400459

Réf. Fournisseur

2118061031

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

évaluation de l’éblouissement (UGR):

20

douille:

E14

montage mural:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

L'applique murale Kurnos présente un design classique et moderne parfait pour votre entrée, allée, terrasse ou tout autre espace extérieur. Les abat-jours incurvés assurent une lumière fonctionnelle, mais non éblouissante et diffuse.