Nordlux - KURNOS 20, Applique murale, Noir, IP54, E14, - 2118061003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
douille - E14
matériau du boîtier/corps - acier
couleur du boîtier/corps - noir
facteur de puissance (cos phi) - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924004582
Réf. Sonepar
04938400458
Réf. Fournisseur
2118061003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
noir
facteur de puissance (cos phi):
20
L'applique murale Kurnos présente un design classique et moderne parfait pour votre entrée, allée, terrasse ou tout autre espace extérieur. Les abat-jours incurvés assurent une lumière fonctionnelle, mais non éblouissante et diffuse.
NoticePDF





