Nordlux - KURNOS 35, App murale, Galv., IP54, E27 - 2118071031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
évaluation de l’éblouissement (UGR) - 35
douille - E27
montage mural - Oui
matériau du boîtier/corps - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924004612
Réf. Sonepar
04938400461
Réf. Fournisseur
2118071031
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
évaluation de l’éblouissement (UGR):
35
douille:
E27
montage mural:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier
L'applique murale Kurnos présente un design classique et moderne parfait pour votre entrée, allée, terrasse ou tout autre espace extérieur. Les abat-jours incurvés assurent une lumière fonctionnelle, mais non éblouissante et diffuse.
NoticePDF





