fin de vie

Nordlux - KURNOS 35, Applique murale-Noir, IP54, E27 - 2118071003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • douille - E27

  • montage mural - Oui

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004605

Réf. Sonepar

04938400460

Réf. Fournisseur

2118071003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

douille:

E27

montage mural:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

noir

L'applique murale Kurnos présente un design classique et moderne parfait pour votre entrée, allée, terrasse ou tout autre espace extérieur. Les abat-jours incurvés assurent une lumière fonctionnelle, mais non éblouissante et diffuse.