fin de vie

Nordlux - LINK Diskie, Spot, Blanc - 2110609901

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • flux lumineux - 840...840 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007200

Réf. Sonepar

04938400720

Réf. Fournisseur

2110609901

Marque

Nordlux

puissance du système:

7 W

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

flux lumineux:

840...840 lm

Diskie est un plafonnier qui se monte sur le rail d'alimentation Link. Sa forme arrondie en forme de dique permet de diffuser une lumiere non éblouissante et douce. Elle permet d'habiller discrètement le plafond.