fin de vie

Nordlux - LINK Open, Spot, Noir, IP20, E27 - 2110619903

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924007231

Réf. Sonepar

04938400723

Réf. Fournisseur

2110619903

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

Open est un plafonnier qui se monte sur le rail d'alimentation Link. Son design ampoule apparente permet aux utilisateurs de donner une identité unique a ce luminaire en utilisant l'ampoule de leur choix.