fin de vie

Nordlux - MAGIA 18 Suspension Blanc E27 - 2112013001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924005138

Réf. Sonepar

04938400513

Réf. Fournisseur

2112013001

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

autre

indice de protection (IP):

IP20

MAGIA 18 est une suspension de coloris blanc en Verre + Métal, E27, garantie 2 ans