Nordlux - MAGIA 26 Suspension Blanc E27 - 2112023001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E27
matériau du boîtier/corps - autre
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924005152
Réf. Sonepar
04938400515
Réf. Fournisseur
2112023001
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP20
MAGIA 26 est une suspension de coloris blanc en Verre + Métal, E27, garantie 2 ans








