Nordlux - MAGIA 26 Suspension Noir E27 - 2112023003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - noir
douille - E27
matériau du boîtier/corps - autre
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924005169
Réf. Sonepar
04938400516
Réf. Fournisseur
2112023003
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
noir
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
autre
indice de protection (IP):
IP20
Magia dégage un design moderne et minimaliste dans toute sa simplicité. L'effet de couleur dégradé sur l'abat-jour en verre soufflé à la bouche ajoute un style contemporain et tendance.








