Nordlux - MARLEE, Bath, Blanc, IP44, LED module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5704924007361
Réf. Sonepar
04938400736
Réf. Fournisseur
2110701001
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP)
IP44
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps
acier
Marlee est une applique mural simple et moderne. Sa finesse apporte de l'élégance à la pièce.