Nordlux - MARLEE, Bath, Noir, IP44, LED module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - noir
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - acier
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5704924007378
Réf. Sonepar
04938400737
Réf. Fournisseur
2110701003
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP)
IP44
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps
acier
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Marlee est une applique mural simple et moderne. Sa finesse apporte de l'élégance à la pièce.