fin de vie

Nordlux - MATRIX, Applique murale, Noir, IP54, E27 - 2118011003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP54

  • variation DALI - Non

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • type de connexion - borne à vis

  • source lumineuse fournie - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004391

Réf. Sonepar

04938400439

Réf. Fournisseur

2118011003

Marque

Nordlux

indice de protection (IP):

IP54

variation DALI:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E27

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

protection de la surface du boîtier:

revêtement par poudre

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique opalin

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

puissance de lampe acceptée:

0...15 W

hauteur/profondeur:

174 mm

diamètre externe:

124 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

Compacte et polyvalente, elle crée une ambiance chaleureuse dans vos espaces extérieurs. Le modèle Matrix est fabriqué à partir de matériaux extrêmement durables résistant à la corrosion et à l'usure due aux intempéries.