Nordlux - MATRIX, Plafonnier, Laiton fonce, IP54, E27 - 2118006061

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
variation DALI - Non
avec détecteur de mouvement - Non
type de connexion - borne à vis
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924004438
Réf. Sonepar
04938400443
Réf. Fournisseur
2118006061
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
variation DALI:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
borne à vis
source lumineuse fournie:
Non
douille:
E27
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
protection de la surface du boîtier:
revêtement par poudre
couleur du boîtier/corps:
laiton
matériau de la verrine:
plastique opalin
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
puissance de lampe acceptée:
0...15 W
hauteur/profondeur:
188 mm
diamètre externe:
124 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3




