Nordlux - MIB 6 Suspension Gris GU10 max 8W - 71679911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - gris
douille - GU10
matériau du boîtier/corps - acier
longueur - 100 mm
longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581475786
Réf. Sonepar
04938147578
Réf. Fournisseur
71679911
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
GU10
matériau du boîtier/corps:
acier
longueur:
100 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
270 mm






