fin de vie

Nordlux - MIB6Lampe de tableBlanc GU10 max 8W - 71655001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 660 mm

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • mode de pose - pied

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581364080

Réf. Sonepar

04938136408

Réf. Fournisseur

71655001

Marque

Nordlux

hauteur/profondeur:

660 mm

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED interchangeable

largeur:

200 mm

longueur:

200 mm

MIB 6 est une lampe de table blanche, contemporaine et intemporelle. Sa forme est allongée et élégante. Culot GU10, 8W maximum