fin de vie

Nordlux - MOBILE PENDEL G9 HVID - 2120653001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - G9

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004186

Réf. Sonepar

04938400418

Réf. Fournisseur

2120653001

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

G9

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

La créatrice danoise Maria Berntsen a créé la suspension Mobile classique mais néanmoins unique dans un design fin et élégant.