Nordlux - MONA, 3-Step, Blanc-OpalBlanc, IP20, LED module - 2110561001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - verre
couleur du boîtier/corps - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924007163
Réf. Sonepar
04938400716
Réf. Fournisseur
2110561001
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
900 lm
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition du paralume:
blanc
puissance de lampe acceptée:
9...9 W
nombre de pôles:
3






