fin de vie

Nordlux - NEXUS 2.0 Petit Suspension Blanc GU10 max 60W - 2020563001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - GU10

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • longueur - 100 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002328

Réf. Sonepar

04938400232

Réf. Fournisseur

2020563001

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

GU10

matériau du boîtier/corps:

plastique

longueur:

100 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

150 mm

NEXUS 2.0 Petit est une Suspension Blanche au design minimaliste et intemporel. Elle a un disque qui cache l'ampoule, ce qui permet de diffuser une lumière plus douce. Culot GU10, 6W maximum