fin de vie

Nordlux - NEXUS 2.0 Suspension Blanc E27 max 40W - 2020583001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • longueur - 200 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924002342

Réf. Sonepar

04938400234

Réf. Fournisseur

2020583001

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

longueur:

200 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

200 mm

hauteur/profondeur:

254 mm

NEXUS 2.0 est une Suspension Blanche au design minimaliste et intemporel. Elle a un disque qui cache l'ampoule, ce qui permet de diffuser une lumière plus douce. Culot E27, 40W maximum