fin de vie

Nordlux - NONO 49, Suspension, Noir, IP 20, E27 - 2120523003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924004292

Réf. Sonepar

04938400429

Réf. Fournisseur

2120523003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP20

Nono s'inspire des formes géométriques modernes. Le langage conceptuel simple et intemporel est réalisé dans des matériaux de haute qualité. Un diffuseur en acrylique cache l'ampoule et crée une lumière agréable sans éblouissement.