fin de vie

Nordlux - NORI 18, Suspension, Verre op, IP20, E27 - 2120843001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006517

Réf. Sonepar

04938400651

Réf. Fournisseur

2120843001

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

indice de protection (IP):

IP20

Minimalisme nordique et légèreté suspendue sont les maîtres mots de la série de suspensions Nori. Les formes organiques et arrondies donne au design une simplicité unique complétée par la chaleur du bois de noyer huilé à son sommet.