fin de vie

Nordlux - NORI 27, Susp., Verre op, IP20, E27 - 2120853001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • matériau de la verrine - verre opalin

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006531

Réf. Sonepar

04938400653

Réf. Fournisseur

2120853001

Marque

Nordlux

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

matériau de la verrine:

verre opalin

indice de protection (IP):

IP20

Minimalisme nordique et légèreté suspendue sont les maîtres mots de la série de suspensions Nori. Les formes organiques et arrondies donne au design une simplicité unique complétée par la chaleur du bois de noyer huilé à son sommet.