Nordlux - NORI 27, Suspension, Ac. Brosse, IP20, E27 - 2120813032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - autre
douille - E27
matériau du boîtier/corps - bois
type de tension - AC
indice de protection (IP) - IP20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924005824
Réf. Sonepar
04938400582
Réf. Fournisseur
2120813032
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
autre
douille:
E27
matériau du boîtier/corps:
bois
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP20
Minimalisme nordique et légèreté suspendue sont les maîtres mots de la série de suspensions Nori. Les formes organiques et arrondies donne au design une simplicité unique complétée par la chaleur du bois de noyer huilé à son sommet.




