fin de vie

Nordlux - NORI 27, Suspension, Noir, IP20, E27 - 2120813003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - bois

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006487

Réf. Sonepar

04938400648

Réf. Fournisseur

2120813003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

bois

indice de protection (IP):

IP20

Minimalisme nordique et légèreté suspendue sont les maîtres mots de la série de suspensions Nori. Les formes organiques et arrondies donne au design une simplicité unique complétée par la chaleur du bois de noyer huilé à son sommet.