Nordlux - OJA 29 IP54 3000-4000K KELVIN SWITCH HVID
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5704924013799
Réf. Sonepar
04938401379
Réf. Fournisseur
2210616101
Réf. Commerciale
Nordlux
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP54
Oja est un plafonnier ultramince au design moderne et simple avec un indice de protection IP élevé (IP54) et aux nombreuses applications. Le plafonnier rond émet une belle lumière fonctionnelle – choisissez entre 3000K et 4000K