Nordlux - Plafonnier - PISO - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 2010756001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1600 lm

  • température de couleur - 2200...2700 K

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924001581

Réf. Sonepar

04938400158

Réf. Fournisseur

2010756001

Marque

Nordlux

flux lumineux utile:

1600 lm

température de couleur:

2200...2700 K

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur de la lumière:

blanc

Plafonnier PISO - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 230 - LED Module Incl. - 22,3W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 1600 - 2200K-2700K

Les Atouts de l'article:

Plafonnier - PISO - Métal - Blanc - LED Module Incl.