Nordlux - Potelet - NAMA - Aluminium - Noir - SolarLed - 2118278003

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - noir
matériau du boîtier/corps - plastique
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5704924005015
Réf. Sonepar
04938400501
Réf. Fournisseur
2118278003
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED non interchangeable
Potelet NAMA - Matière Aluminium - Couleur Noir - IP54 - - SolarLed - 1W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 65 - 3000K
NoticePDF




