fin de vie

Nordlux - RAITO 22 OVAL PENDEL OPALHVID - 48043001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • longueur - 225 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581453289

Réf. Sonepar

04938145328

Réf. Fournisseur

48043001

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

longueur:

225 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

225 mm

hauteur/profondeur:

370 mm

Raito a été créée par le danois Bønnelycke mdd. Il s’agit d’une série de lampes de designer modernes, intemporelles et extrêmement belles dont la simplicité et l'élégance sont combinées de la plus belle façon.