fin de vie

Nordlux - RAITO 30 Suspension OpalBlanc E27 max 25W - 48023001

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - verre

  • longueur - 300 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581453081

Réf. Sonepar

04938145308

Réf. Fournisseur

48023001

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

blanc

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

verre

longueur:

300 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

300 mm

hauteur/profondeur:

370 mm

RAITO 30 est une Suspension Blanc Opale au design Nordique. Culot E27, 25W maximum