Nordlux - RAITO VAEG OPALHVID - 48091001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse - LED interchangeable
matériau du boîtier/corps - verre
couleur du boîtier/corps - blanc
largeur - 250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581453784
Réf. Sonepar
04938145378
Réf. Fournisseur
48091001
Marque
Nordlux
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
verre
couleur du boîtier/corps:
blanc
largeur:
250 mm
hauteur/profondeur:
257 mm
longueur:
200 mm



