Nordlux - READ 14 suspension Metal-Verre Blanc E14 - 73153010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 40 W
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - E14
matériau du boîtier/corps - verre
matériau de la verrine - verre opalin
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5701581265479
Réf. Sonepar
04938126547
Réf. Fournisseur
73153010
Marque
Nordlux
puissance du système:
40 W
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
E14
matériau du boîtier/corps:
verre
matériau de la verrine:
verre opalin
indice de protection (IP):
IP20





