Nordlux - RENTON 55 4000K HVID - 2111026101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 900 lm
puissance du système - 8 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924008467
Réf. Sonepar
04938400846
Réf. Fournisseur
2111026101
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
900 lm
puissance du système:
8 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
25000 h
longueur:
562 mm
largeur:
24 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
tension nominale (Un):
230...230 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
classe de protection:
II
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec interrupteur:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Non
efficacité lumineuse:
112.5 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
hauteur/profondeur:
34 mm
type de câblage:
câblage traversant inclus
nombre de pôles:
2
type de connexion:
fiche plate
raccordement électrique avec fiche:
Oui


