Nordlux - RICA Carre, Borne, Noir, IP44, Solair Led
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
couleur du boîtier/corps - noir
source lumineuse - LED non interchangeable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5704924004803
Réf. Sonepar
04938400480
Réf. Fournisseur
2118178003
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP)
IP44
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
La série Rica est une série de lampes de jardin sans fil à énergie solaire au design moderne et minimaliste. L'éclairage orienté vers le bas est parfait pour éclairer votre entrée principale, votre allée ou d'autres zones très fréquentées.