Nordlux - SJAVER, Bath, Blanc, IP44, LED module
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur du boîtier/corps - blanc
source lumineuse - LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps - plastique
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée - A++, A+, A (LED)
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5704924007385
Réf. Sonepar
04938400738
Réf. Fournisseur
2110711001
Réf. Commerciale
Nordlux
indice de protection (IP)
IP44
couleur du boîtier/corps
blanc
source lumineuse
LED non interchangeable
matériau du boîtier/corps
plastique
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
Sjaver est une applique murale simple. Idéal en salle de bain grâce au IP44.