Nordlux - SKYLAR, Suspension, Alu, IP20, LED module - 2113003029

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2600 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
source lumineuse - LED non interchangeable
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924006203
Réf. Sonepar
04938400620
Réf. Fournisseur
2113003029
Marque
Nordlux
flux lumineux utile:
2600 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
source lumineuse:
LED non interchangeable
indice de protection (IP):
IP20
puissance de lampe acceptée:
26...26 W






