fin de vie

Nordlux - Spot encastré - CANIS - Métal - Blanc - GU10 - 49370101

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4.9 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • douille - GU10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581470286

Réf. Sonepar

04938147028

Réf. Fournisseur

49370101

Marque

Nordlux

puissance du système:

4.9 W

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

adapté à un montage encastré:

Oui

douille:

GU10

puissance de lampe acceptée:

4.9...4.9 W

flux lumineux:

360...360 lm

Spot encastré CANIS - Matière Métal - Couleur Blanc - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 50W Max. - 2 ans garantie - Lumen 345 - 4000K