fin de vie

Nordlux - Spot encastré - CANIS - Métal - Brossé Nickel - GU10 - 49760155

NORDLUX FRANCE
CopieCopie
Nordlux - Spot encastré - CANIS - Métal - Brossé Nickel -  GU10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 4.9 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • couleur du boîtier/corps - nickel

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • douille - GU10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581487888

Réf. Sonepar

04938148788

Réf. Fournisseur

49760155

Marque

Nordlux

puissance du système:

4.9 W

température de couleur:

6500...6500 K

couleur du boîtier/corps:

nickel

adapté à un montage encastré:

Oui

douille:

GU10

flux lumineux:

345...345 lm

Spot encastré CANIS - Matière Métal - Couleur Brossé Nickel - IP20 - Vol. 220-240 - Culot d'ampoule GU10 - 50W Max. - 2 ans garantie - Lumen 345 - 6500K