fin de vie

Nordlux - Spot encastré - FREMONT - Métal - Acier Brossé - LED Module Incl. - 47870132

NORDLUX FRANCE
CopieCopie
Nordlux - Spot encastré - FREMONT - Métal - Acier Brossé - LED Module Incl.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP23

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581422681

Réf. Sonepar

04938142268

Réf. Fournisseur

47870132

Marque

Nordlux

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP23

Spot encastré FREMONT - Matière Métal - Couleur Acier Brossé - IP23 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 4,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 380 - 4000K