Nordlux - Spot encastré - FREMONT - Métal - Blanc - LED Module Incl. - 47870101
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP23
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5701581422780
Réf. Sonepar
04938142278
Réf. Fournisseur
47870101
Marque
Nordlux
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP23
Spot encastré FREMONT - Matière Métal - Couleur Blanc - IP23 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - 4,5W Max. - 5 ans garantie LED - Lumen 380 - 4000K


