Nordlux - Spot encastré - FREMONT - Métal - Noir - LED Module Incl. - 47570103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • indice de protection (IP) - IP23

  • adapté à un montage encastré - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581415683

Réf. Sonepar

04938141568

Réf. Fournisseur

47570103

Marque

Nordlux

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP23

adapté à un montage encastré:

Oui

Spot encastré FREMONT - Matière Métal - Couleur Noir - IP23 - Vol. 220-240 - LED Module Incl. - - 5 ans garantie LED - Lumen 345 - 2700K

Les Atouts de l'article:

Spot encastré - FREMONT - Métal - Noir - LED Module Incl.