Nordlux - Spot encastré - LEONIS - Plastique - Brossé Nickel - LED Module Incl. - 49200155


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - nickel
adapté à un montage encastré - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5701581467385
Réf. Sonepar
04938146738
Réf. Fournisseur
49200155
Réf. Commerciale
Nordlux
puissance du système:
4.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
nickel
adapté à un montage encastré:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
flux lumineux:
400...400 lm
Les Atouts de l'article:
Spot encastré - LEONIS - Plastique - Brossé Nickel - LED Module Incl.