fin de vie

Nordlux - STARKE, 1-Kit, Dim, Noir, IP20, LED module - 2110360103

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 6.4 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • adapté à un montage encastré - Oui

  • source lumineuse - LED non interchangeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924006982

Réf. Sonepar

04938400698

Réf. Fournisseur

2110360103

Marque

Nordlux

puissance du système:

6.4 W

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

noir

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

flux lumineux:

450...450 lm

Starke est un spot encastré moderne. La transition entre la boucle decorrative et l'ampoule est délicate, ce qui donne un effet très élégant.