fin de vie

Nordlux - STAY Long Lampe de table Gris E27 max 40W - 2020445010

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur/profondeur - 680 mm

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • mode de pose - pied

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5704924000973

Réf. Sonepar

04938400097

Réf. Fournisseur

2020445010

Marque

Nordlux

hauteur/profondeur:

680 mm

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

pied

source lumineuse:

LED interchangeable

largeur:

580 mm

longueur:

200 mm

STAY Long est une Lampe de table grise moderne et intemporelle. Culot E27, 40W maximum