Nordlux - STRAP 16 Suspension Opal Verre G9 max 40W - 2020013001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur du boîtier/corps - blanc
douille - G9
matériau du boîtier/corps - verre
longueur - 165 mm
longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5704924000379
Réf. Sonepar
04938400037
Réf. Fournisseur
2020013001
Marque
Nordlux
couleur du boîtier/corps:
blanc
douille:
G9
matériau du boîtier/corps:
verre
longueur:
165 mm
longueur des filins de suspension:
3000...3000 mm
source lumineuse:
LED interchangeable
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
165 mm
hauteur/profondeur:
171 mm





