fin de vie

Nordlux - STRAP 48 Suspension Beige E27 max 40W - 84353009

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - beige

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 480 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581485587

Réf. Sonepar

04938148558

Réf. Fournisseur

84353009

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

beige

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

480 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

480 mm

hauteur/profondeur:

480 mm

STRAP 48 est une Suspension Beige. Elle est composée de métal et de cuire. 2 coloris de cuire sont disponibles: noir et marron. Culot E27, 40W maximum