fin de vie

Nordlux - STRAP 68 Suspension Noir E27 max 60W - 84363003

NORDLUX FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur du boîtier/corps - noir

  • douille - E27

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • longueur - 680 mm

  • longueur des filins de suspension - 3000...3000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5701581400689

Réf. Sonepar

04938140068

Réf. Fournisseur

84363003

Marque

Nordlux

couleur du boîtier/corps:

noir

douille:

E27

matériau du boîtier/corps:

acier

longueur:

680 mm

longueur des filins de suspension:

3000...3000 mm

source lumineuse:

LED interchangeable

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

680 mm

hauteur/profondeur:

607 mm

STRAP 68 est une Suspension Noire. Elle est composée de métal et de cuire. 2 coloris de cuire sont disponibles: noir et marron. Culot E27, 60W maximum